絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,053件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送給装置用部品 止めボタン パナソニックコネクト送給装置用部品 止めボタンパナソニックコネクト
109税込120
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 フィードローラ 0.9-1.2 パナソニックコネクト送給装置用部品 フィードローラ 0.9-1.2パナソニックコネクト
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 ヒューズホルダハーネス パナソニックコネクト送給装置用部品 ヒューズホルダハーネスパナソニックコネクト
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 ガス金具ナット パナソニックコネクト送給装置用部品 ガス金具ナットパナソニックコネクト
269税込296
1台
4日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 ポンプモーター パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ポンプモーターパナソニックコネクト
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
アーク溶接器用部品 動作表示ランプ パナソニックコネクトアーク溶接器用部品 動作表示ランプパナソニックコネクト
449税込494
1台
5日以内出荷
TIG溶接器用部品 入力端子 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 入力端子パナソニックコネクト
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
TIG溶接器用部品 ダイオード パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ダイオードパナソニックコネクト
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
TIG溶接器用部品 ガスホース(組) パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ガスホース(組)パナソニックコネクト
2,188税込2,407
1台
4日以内出荷
チップF(プラズマ) パナソニックコネクトチップF(プラズマ)パナソニックコネクト
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
コレットボディー(TIG) パナソニックコネクトコレットボディー(TIG)パナソニックコネクト
4,388税込4,827
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プラズマ片輪アダプタ パナソニックコネクトプラズマ片輪アダプタパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
プラズマ切断用ミニコンパス パナソニックコネクトプラズマ切断用ミニコンパスパナソニックコネクト
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
TIG水ホース組8m パナソニックコネクトTIG水ホース組8mパナソニックコネクト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
TIGホースカバー8m(ファスナー式)全機種対象 パナソニックコネクトTIGホースカバー8m(ファスナー式)全機種対象パナソニックコネクト
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
TIGノズル No-10 パナソニックコネクトTIGノズル No-10パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)1.9タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)100質量(kg)3.1タイプアングル形冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
適合電極径(Φmm)3.2使用率(%)20タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合ノズル口径(Φmm)11
TIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 BL2用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)
4Kエントリーディスプレイ パナソニックコネクト4Kエントリーディスプレイパナソニックコネクト
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
細部まで緻密な4K高画質対応、エントリーモデルディスプレイです。表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載しています。 設置環境に合わせて映像設定が可能です。手軽に運用が可能な使いやすい機能が付いています。
解像度3840×2160アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400
ケーブル金具 パナソニックコネクトケーブル金具パナソニックコネクト
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
用途TIG溶接機用 取付金具
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)パナソニックコネクト
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ空冷仕様)パナソニックコネクト
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(軟鋼・ステンレス溶接セット)パナソニックコネクト
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途軟鋼・ステンレスの溶接(空冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.2出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAGワイヤー種類軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)
Oリング パナソニックコネクトOリングパナソニックコネクト
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット パナソニックコネクトフルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセットパナソニックコネクト
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット パナソニックコネクトフルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)60セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)質量(kg)72周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800A パナソニックコネクトサイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 800Aパナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。定格使用率(%)60仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)250タイプガウジング・ブラスチング兼用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~800定格入力(kVA)61外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)81
サイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600A パナソニックコネクトサイリスタ制御直流ガウジング電源 定格電流 600Aパナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
良好なアークスタート性、円滑なハツリ作業が自慢。 省エネモード付で高い節電効果。防塵性を向上させ過酷な作業にも対応。 小形・軽量で省スペース。電撃防止機能内蔵。
用途穴あけ・整形・裏ハツリ・開先加工に。定格使用率(%)60仕様(電撃防止機能)始動時間:0.005秒、遅動時間:1.5秒質量(kg)205タイプガウジング専用電圧(V)(電撃防止機能)20定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)20~46定格入力電圧(V)三相200感度(電撃防止機能)50Ω出力電流(A)100~600定格入力(kVA)44.7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920最高無負荷電圧(V)80
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2パナソニックコネクト
669,800税込736,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-350KR2パナソニックコネクト
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)95、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~36定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~350定格入力(kVA)18.1冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-200KR2パナソニックコネクト(1件のレビュー)
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)50質量(kg)(本体)76、(ワイヤ供給装置)10定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)15~25定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)50~200定格入力(kVA)7.6冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YD-190SL7 パナソニックコネクト高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YD-190SL7パナソニックコネクト
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40種別軟鋼用質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6.4冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354出力電流範囲(A)60~190最高無負荷電圧(V)32電源電圧変動180~220V溶接方法CO2、MAG
高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7 パナソニックコネクト高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7パナソニックコネクト
389,800税込428,780
1セット
翌々日出荷
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-300TR6水冷パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接】(単相)4~180、(三相)4~300、【手溶接】(単相)4~180、(三相)4~250定格入力(kVA)(単相)7.9、(三相)10.5冷却方式水冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17.6、(三相)20、【手溶接】(単相)28、(三相)30アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
インバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷 パナソニックコネクトインバーター制御 直流TIG溶接機 YC-200TR6空冷パナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
高性能で安定したアーク!優れたアークスタート性能。 用途に応じて選べる豊富な波形制御。直流手溶接にも威力を発揮する安定したアーク。 小型で軽く、しかも高堅牢!運搬性、保管性の高い斬新なケース構造。
付属品溶接電源、トーチ×8m、ガス調整器質量(kg)37定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200/220共用定格出力電流(A)【TIG溶接・手溶接】(単相)4~150、(三相)4~200定格入力(kVA)(単相)6.5、(三相)7.5冷却方式空冷相数単相/三相パルス幅10~90%外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×520×552最高無負荷電圧(V)70定格出力電圧(V)【TIG溶接】(単相)17、(三相)18、【手溶接】(単相)26、(三相)28アークスポットタイマ(秒)0.2~5連続調整
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミパナソニックコネクト
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3 パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3パナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38