溶接用品 (303) ブランド: パナソニックコネクト価格: 10,000~50,000円すべて解除
Z-IIチップ パナソニックコネクト (31件のレビュー) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(30パック×10個)
当日出荷 から 5日以内出荷
全長(mm) 45 適合ワイヤ ソリッド 板厚・材質 薄板~厚板・軟鋼 溶接 ハンドロボット 仕様 Nタイプ
CO2Rチップ パナソニックコネクト ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1セット(30箱×10個)
当日出荷 から 33日以内出荷
適合ワイヤ ソリッドワイヤー 板厚・材質 薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
溶接ワイヤー パナソニックコネクト (10件のレビュー) 当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2 での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途 自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格 JIS Z 3312、YGW16 タイプ 軟鋼および490N/mm2 (50キロ)級高張力鋼 種類 ソリッド(ワイヤ) 溶接方法 マグ溶接(Ar-20%CO2 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
TIGランタナ パナソニックコネクト ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1箱(10個)
当日出荷 から 6日以内出荷
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト (1件のレビュー) ¥ 39,980税込 ¥ 43,978
1セット(10個)
当日出荷 から 5日以内出荷
全長(mm) 50 電流(A) 150~300用 主な適合トーチ YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
溶接ワイヤー パナソニックコネクト (5件のレビュー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(10kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途 自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 軟鋼および490N/mm2 (50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類 ソリッド(ワイヤ) 温度(℃) 0(試験、一例) 吸収量 124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格 JIS Z 3312、YGW12 伸び(%) 29 引張強力(N/mm2 ) 531 降伏点(N/mm2 ) 425 溶接方法 マグ溶接(CO2 ) ワイヤー種類 ソリッド
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト (1件のレビュー) ¥ 37,980税込 ¥ 41,778
1セット(10個)
当日出荷 から 23日以内出荷
全長(mm) 50 電流(A) 150~300用 主な適合トーチ YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
電流(A) 150~300 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm) 47
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
パナクーラントG パナソニックコネクト 4日以内出荷
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。
冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。
不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。)
1年間効果的にご使用いただけます。
仕様 切断・エコロTIG溶接用 容量(L) 10 温度(℃) -20~+90 使用期間 1年
直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1箱(50本)ほか
当日出荷 から 15日以内出荷
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
TIGトーチ 空冷 フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト 翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ガウジングトーチ パナソニックコネクト 6日以内出荷
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途 パナソニック ガウジング電源専用トーチ 質量(kg) 2.2 ケーブル長(m) 2 使用率(%) 60 エア圧力範囲(MPa) 0.5~0.7 適合電極径(Φmm) 4~11(直流・交流用) 最大使用電流(A) 700 入数 1台
CO2インシュレーター パナソニックコネクト ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1箱(5個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷