カテゴリ
- 溶接用品(1,855)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(47)
- ホンダ(106,411)
- Kawasaki(43,787)
- 三菱ふそう(33,299)
- トヨタ(31,222)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- SMC(13,162)
- アズワン(12,870)
- ミツビシ(12,082)
- 工進(8,011)
- メディアカバーマーケット(4,540)
- ニッサン(3,539)
- スバル(3,044)
- 日野自動車(2,784)
- BIGM(丸山製作所)(2,652)
- イチネンTASCO(2,544)
- ダイハツ(2,422)
- RS PRO(1,265)
- MAZDA(マツダ)(1,222)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「as」の検索結果
特価

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(10件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1巻(5kg)ほか当日出荷低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(10kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
TIG細径ガスレンズコレットボディー
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIG標準ガスレンズコレットボディー
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか当日出荷全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGトーチ用ノズル
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)41.5内径(Φmm)8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL
パナソニックコネクト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)41.5内径(Φmm)9.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷全長(mm)41.5内径(Φmm)11外径(Φmm)16/18.8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGトーチスイッチ4m
パナソニックコネクト¥9,498税込¥10,4481個当日出荷全長(m)4主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
...