カテゴリ

  • 溶接用品(1,856)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(29,396)
  • SMC(10,258)
  • NAKANO(6,710)
  • ホンダ(6,227)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,499)
  • メディアカバーマーケット(4,812)
  • INAX(LIXIL)(3,019)
  • 三菱電機(2,701)
  • 三菱ふそう(1,712)
  • KANA(片山チエン)(1,578)
  • NACHI(不二越)(1,563)
  • GAONA(ガオナ)(1,218)
  • SIEMENS(1,216)
  • MAZDA(マツダ)(1,141)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,130)
  • SAMTEC(1,075)
  • NAC(長堀工業)(1,066)
  • ニッサン(994)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na」の検索結果

1,857件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIG溶接器用部品 スパナ M6 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 スパナ M6

    パナソニックコネクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    6日以内出荷
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  空冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 8Mセット品

    パナソニックコネクト
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷8M):YT-30TS2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  空冷トーチ 4Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 4Mセット品

    パナソニックコネクト
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷4M):YT-30TS2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  水冷トーチ 4Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 4Mセット品

    パナソニックコネクト
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷4M):YT-30TSW2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機  水冷トーチ 8Mセット品 パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 8Mセット品

    パナソニックコネクト
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
    用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷8M):YT-30TSW2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • CO2ZⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2ZⅡチップ

    パナソニックコネクト(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • CO2トーチ用オリフィス パナソニックコネクト

    CO2トーチ用オリフィス

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴数8(Φ2.0mm)
  • コレット パナソニックコネクト

    コレット

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • コンジットチューブ パナソニックコネクト

    コンジットチューブ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷
    レッドトーチ交換部品です。
  • TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズインシュレーター

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
  • プラズマ電極 パナソニックコネクト

    プラズマ電極

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    当日出荷
  • TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • トーチキャップ パナソニックコネクト

    トーチキャップ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
  • プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクト

    プラズマチップ(ショート)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプショート
  • コレットボディ パナソニックコネクト

    コレットボディ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(2個)
    当日出荷
    全長L(mm)47
  • CO2細径チップ パナソニックコネクト

    CO2細径チップ

    パナソニックコネクト
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト

    TIG標準ガスレンズコレットボディー

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個ほか
    当日出荷
    全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
  • CO2インナーチューブ パナソニックコネクト

    CO2インナーチューブ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から33日以内出荷
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • CO2ノズル パナソニックコネクト

    CO2ノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • トーチボディ パナソニックコネクト

    トーチボディ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途CO2、MAG用
  • TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト

    TIGトーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)47電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
  • 調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト

    調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品

    パナソニックコネクト
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
  • TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)8主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • インシュレーター パナソニックコネクト

    インシュレーター

    パナソニックコネクト
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラズマシールドカップ パナソニックコネクト

    プラズマシールドカップ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
  • シールドカップ(プラズマ) パナソニックコネクト

    シールドカップ(プラズマ)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • CO2フィードローラー パナソニックコネクト

    CO2フィードローラー

    パナソニックコネクト(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラズマチップ(ロング) パナソニックコネクト

    プラズマチップ(ロング)

    パナソニックコネクト
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプロング
  • TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクト

    TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL

    パナソニックコネクト
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41.5内径(Φmm)9.5主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
  • TIGロングノズル パナソニックコネクト

    TIGロングノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
  • CO2細径ノズル パナソニックコネクト

    CO2細径ノズル

    パナソニックコネクト
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5個)
    当日出荷
  • CO2ライナー パナソニックコネクト

    CO2ライナー

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 直流用ガウジングカーボン パナソニックコネクト

    直流用ガウジングカーボン

    パナソニックコネクト
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
    タイプ標準タイプ