カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • SMC(144)
  • オカムラ(岡村製作所)(131)
  • ホンダ(16)
  • オリバー(15)
  • エレコム(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • サンワサプライ(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • Canon(8)
  • イスカル(7)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(7)
  • コクヨ(6)
  • 八興(6)
  • ヤンマー(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-06」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラズマ電極 パナソニックコネクトプラズマ電極パナソニックコネクト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクトプラズマチップ(ショート)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプショート
プラズマチップ(ロング) パナソニックコネクトプラズマチップ(ロング)パナソニックコネクト
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプロング
Oリング パナソニックコネクトOリングパナソニックコネクト
949税込1,044
1個
4日以内出荷
用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクトエアプラズマ切断トーチパナソニックコネクト
129,800税込142,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
型式カーブド形ケーブル長(m)10
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セットパナソニックコネクト
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上