カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • TRUSCO(5)
  • コーセル(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • イノアック(1)
  • TECH(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • スタック(1)
  • KSフィルター(1)
  • Frameworks(フレームワークス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac-15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト

    TIGトーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
  • TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    73,980税込81,378
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
tc-150特集