カテゴリ
- 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- ダイヘン(3)
- トーキン(3)
- KITO(キトー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tcx00527」の検索結果
特価

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷