5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ0.8mm
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm)0.8 ガスの種類シールド:CO2 JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
13,980 税込15,378
11日以内出荷

パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ1.0mm
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm)1 ガスの種類シールド:CO2 JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
9,998 税込10,998
11日以内出荷

パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(20kg) Φ1.0mm
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm)1 ガスの種類シールド:CO2 JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
1箱(20kg)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

パナソニックコネクトYM-50T1 1巻(10kg) Φ1.2mm
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類シールド:CO2 JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW12、旧JIS:JIS Z 3312 YGW12 ISO規格ISO 14341-BG49A0C12 ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
1箱(10kg)
8,998 税込9,898
11日以内出荷

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) ワイヤー種類ソリッド
1巻(10kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • za-50t