カテゴリ

  • 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt-03pd2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラズマ電極 パナソニックコネクトプラズマ電極パナソニックコネクト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷
プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクトプラズマチップ(ショート)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプショート
プラズマチップ(ロング) パナソニックコネクトプラズマチップ(ロング)パナソニックコネクト
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
タイプロング
シールドカップ(ノズル) パナソニックコネクトシールドカップ(ノズル)パナソニックコネクト
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷
形状5形・PA形・PF形
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクトエアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セットパナソニックコネクト
679,800税込747,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
関連キーワード
yt-03pd2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • yt-03pd2