カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
  • バートル
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(8)
  • FINDER(3)
  • マキタ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ELPA(1)
  • カイスイマレン(1)
  • ジーベック(1)
  • ブロードウォッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac360-19v」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリー AC10 バートル

    リチウムイオンバッテリー AC10

    バートル(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです。最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです。約4時間の急速充電です。出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます。温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計です。ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。バッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できます。スイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
    用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1仕様充電可能温度:0~40℃適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
  • エアークラフトベストAC1154 バートル

    エアークラフトベストAC1154

    バートル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1着
    当日出荷
    アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
    ファン冷却ファンなしポケット保冷剤用ポケットあり袖丈袖なし
  • AC7146AC半袖ブルゾン バートル

    AC7146AC半袖ブルゾン

    バートル
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    ミニマルなルックスとワークスペックの機能性を兼ね備えたスポーティなファン装着プロダクトサイドバックとハイバックの2型を展開 軽量撥水性、アルミC加工による遮熱性(-8℃)を備えたソフトシェル素材 背面に干渉しないサイドバックファン取付仕様
    用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
空調・水冷ウェアカテゴリ