絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テクトロニクス&フルーク

テクトロニクス&フルークのページです。テクトロニクス&フルークは、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルークモバイルサーマルカメラテクトロニクス&フルーク
79,980税込87,978
1個
当日出荷
付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)保護等級IP56解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
サーモグラフィー TI480U テクトロニクス&フルークサーモグラフィー TI480Uテクトロニクス&フルーク
999,800税込1,099,780
1台
9日以内出荷
UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。
用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68
自動車向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク自動車向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
13,980税込15,378
1セット
46日以内出荷
自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉開口部12.7mm熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A
アズワン品番64-7720-77
空気圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク空気圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
179,800税込197,780
1セット
41日以内出荷
仕様【正圧】0~4100kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチメスアズワン品番64-7718-52負圧性能(kPa)0~-95.83
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル テクトロニクス&フルーク【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタルテクトロニクス&フルーク
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
サービス分類レンタル
ポケットサイズ・サーモグラフィー テクトロニクス&フルークポケットサイズ・サーモグラフィーテクトロニクス&フルーク
88,980税込97,878
1台
33日以内出荷
Fluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~400℃。
仕様●データ保存および画像キャプチャ、Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)、非放射分析(.jpeg) ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア-フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ 150℃●電池、バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし質量(kg)0.233量(バッテリー含む)精度ターゲット温度または 0℃:確度:±2℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射) 温度補正:あり温度測定範囲(℃)(-10℃ 未満では校正なし)-20~400保護等級IP54機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0cm、USB:PCへの画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり相対湿度95%、結露なし測定波長(μm)8~14 (長波)バッテリー容量(Ah)1.8言語表示対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語保管温度(℃)-40~+70アズワン品番64-0997-17特性中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1: クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ、3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、カラー・パレット、標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)作動温度(℃)-10 ~ +50落下耐久(m)落下試験:1寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5
放射温度計 -30℃~+500℃ テクトロニクス&フルーク放射温度計 -30℃~+500℃テクトロニクス&フルーク
17,680税込19,448
1台
11日以内出荷
放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズテクトロニクス&フルーク
24,980税込27,478
1セット
10日以内出荷
耐久性に優れたコンパクトな温度計放射温度計の利点温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001温度範囲(℃)-30~650表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
工業マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
68,980税込75,878
1セット
41日以内出荷
アズワン品番64-7720-98
電子マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電子マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
アズワン品番64-7720-97
自動車用テストリード テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードテクトロニクス&フルーク
65,980税込72,578
1セット
46日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セットTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップC280SuperGrip(TM)フック・クリップTP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
自動車用テストリードキット テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードキットテクトロニクス&フルーク
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップTP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電話工事向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能平型の端子用U型先端ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部ねじ山/線巻端子用の鋸状歯細線突刺し用剣山型端子太線突刺し用の針
最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク高エネルギー環境用テストリードセットテクトロニクス&フルーク
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
工業用テスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業用テスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
AC220、TP220、TL222各2個から構成4mmバナナ・コネクターが使用可能な全ての機器に適応
使用温度範囲(℃)-20~55最大電流(A)10汚染度(使用環境)2アズワン品番64-7720-68
ボルト・ライト テクトロニクス&フルークボルト・ライトテクトロニクス&フルーク
6,098税込6,708
1個
当日出荷
非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト90~600VACを検出CATIV600V定格二重感度青はAC電圧ソースに近いことを示します赤はソースの場所であることを示します動作温度0℃から50℃超高輝度白色LED単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
プローブ・ライト・キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キットテクトロニクス&フルーク
20,980税込23,078
1セット
31日以内出荷
L200プローブ・ライト、TL71テスト・リード及び、C75ソフト・ケースのセット
寸法(mm)347×195×59アズワン品番64-7720-39
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キットテクトロニクス&フルーク
10,980税込12,078
1セット
46日以内出荷
テスト・プローブにフィットし、約20cmプローブ延長可能白色LED灯により、接触面を照らす
アズワン品番64-7720-38
ミニ・ハット・ライト テクトロニクス&フルークミニ・ハット・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1セット
46日以内出荷
堅牢な高輝度キセノン光源使用帽子に取り付け可能、防水型
アズワン品番64-7720-35
プローブ・ライト テクトロニクス&フルークプローブ・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1個
46日以内出荷
大半のフルーク製テスト・プローブに取り付け可能焼きつかない白色LEDを採用
寸法(mm)226×100×20寿命120時間アズワン品番64-7720-34
圧力バルブキット テクトロニクス&フルーク圧力バルブキットテクトロニクス&フルーク
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷
接続ねじNPT1/8オスアズワン品番64-7718-51圧力レンジ(MPa)【開放】5~40
圧力ポンプ テクトロニクス&フルーク圧力ポンプテクトロニクス&フルーク
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
仕様【正圧】0~1MPa接続口径NPT1/8メスアズワン品番64-7718-50
低圧力テスト・ポンプ テクトロニクス&フルーク低圧力テスト・ポンプテクトロニクス&フルーク
199,800税込219,780
1セット
46日以内出荷
仕様【正圧】0~689.4kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-49負圧性能(kPa)0~-89.6
水圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク水圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
269,800税込296,780
1セット
91日以内出荷
仕様【正圧】0~68.9MPa接続口径NPT1/4オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-47
水圧式テストホース テクトロニクス&フルーク水圧式テストホーステクトロニクス&フルーク
149,800税込164,780
1セット
46日以内出荷
接続口径NPT1/4メス、BSP1/4インチ・オス耐圧(MPa)69アズワン品番64-7718-46
ループ電流校正器 FLUKEシリーズ テクトロニクス&フルークループ電流校正器 FLUKEシリーズテクトロニクス&フルーク
124,800税込137,280
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
電流クランプ・メーター テクトロニクス&フルーク電流クランプ・メーターテクトロニクス&フルーク
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-2670-01
クランプメーター テクトロニクス&フルーククランプメーターテクトロニクス&フルーク
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷から17日以内出荷