絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#2000 スライドコア ガイドレール オイレス工業#2000 スライドコア ガイドレールオイレス工業
8,598税込9,458
1個
24日以内出荷
オイレス スライドコア用ガイドレールです。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用 オイレス工業#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用オイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
オイレス スライドコア用ガイドレールです。追加工用で使用します。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他全長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径170mm 外径190mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0225材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)150内径(Φmm)170外径(Φmm)190
#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mmオイレス工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)200外径(Φmm)230
#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mmオイレス工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)180外径(Φmm)200
#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mm オイレス工業#500SPSL464ブッシュ 内径190mm 外径210mmオイレス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
無給油で使用できます。一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)190外径(Φmm)210
グライトロンF スカイビングシート テープ付 オイレス工業グライトロンF スカイビングシート テープ付オイレス工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
#2000ウェアプレート 幅18mm オイレス工業#2000ウェアプレート 幅18mmオイレス工業
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。無給油で使用できます。耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。
用途自動車部品、建設機械、鉄道車両、金型部品、印刷機械、産業用ロボット、工作機械、一般産業機械等トラスコ品番812-8125材質固体潤滑剤分散型焼結複層軸受幅(mm)18厚さ(mm)10長さL(mm)125取付穴数2取付穴ピッチ(mm)l1:75、l2:25
スライドコアガイドパーツ オイレス工業スライドコアガイドパーツオイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
従来のガイドユニットをコンパクト化したASシリーズ、さらに小型化を図ったCSシリーズ。各種ガイドパーツ、様々な端部加工を施した傾斜ピンなど、効率的な作業と低コスト、短納期化に対応するよう豊富な標準品を用意し、特注品にも対応しています。
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ オイレス工業バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュオイレス工業
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業オイレス♯500F SL1 ウェアプレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)オイレス工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)オイレス工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
ブッシュ素材77S オイレス工業ブッシュ素材77Sオイレス工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-200~+200
オイレス ルーテックE丸棒 オイレス工業オイレス ルーテックE丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
長さL(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+80
オイレス ルーテックEフランジブッシュ オイレス工業オイレス ルーテックEフランジブッシュオイレス工業
96税込106
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+80
オイレス メタルスクレーパ オイレス工業オイレス メタルスクレーパオイレス工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
オイレス ボルト LHS オイレス工業オイレス ボルト LHSオイレス工業
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様(破断トルク)118N・m[12.0kgf・m]推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])67.3[6.86]
オイレス スライドパック PAC オイレス工業オイレス スライドパック PACオイレス工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400
オイレス スライドシフターストッパ オイレス工業オイレス スライドシフターストッパオイレス工業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイレス スライドシフターキャップ オイレス工業オイレス スライドシフターキャップオイレス工業
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ) オイレス工業オイレス スライドシフターSEタイプ(フランジタイプ)オイレス工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.94
オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ) オイレス工業オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ)オイレス工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オイレス スライドシフターBFタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBFタイプオイレス工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイレス スライドシフターBCタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBCタイプオイレス工業
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイレス スライドシフターBAタイプ オイレス工業オイレス スライドシフターBAタイプオイレス工業
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
オイレス シャフトホルダー オイレス工業オイレス シャフトホルダーオイレス工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
オイレス グライトロンF プレート オイレス工業オイレス グライトロンF プレートオイレス工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
長さ(mm)200幅(mm)200使用温度範囲(℃)-200~+200
オイレス ガイドレール(Sタイプ用) オイレス工業オイレス ガイドレール(Sタイプ用)オイレス工業
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
オイレス ガイドレール(SEタイプ用) オイレス工業オイレス ガイドレール(SEタイプ用)オイレス工業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から24日以内出荷
オイレス #サーメットMブッシュ素材 オイレス工業オイレス #サーメットMブッシュ素材オイレス工業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+200、(定期潤滑)-40~+150
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
オイレス #500HPブッシュ オイレス工業オイレス #500HPブッシュオイレス工業
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業オイレス #500Fガイドブッシュオイレス工業
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から55日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
オイレス #480丸棒 オイレス工業オイレス #480丸棒オイレス工業
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #250-07丸棒素材 オイレス工業オイレス #250-07丸棒素材オイレス工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)500使用温度範囲(℃)-40~+100
オイレス #250-07プレート素材 オイレス工業オイレス #250-07プレート素材オイレス工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)500幅(mm)250使用温度範囲(℃)-40~+100
オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業オイレス #2000プレート追加工用プレートオイレス工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)オイレス工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120