カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- サンドビック(1)
- 瑞光明(1)
「70b-3020」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]