カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- 協育歯車(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「80b-0608」の検索結果

オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)