カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • エスコ(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • OSRAM(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩田製作所(2)
  • SMC(2)
  • PIRELLI(ピレリ)(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • MAGIQ(東京堂)(2)
  • アズワン(1)
  • スズキ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • タナカ(1)
  • TKG(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w-17」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス #80ワッシャー オイレス工業オイレス #80ワッシャーオイレス工業(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
関連キーワード
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ