カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • トヨタ(11)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • スズキ(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • ケーエム精密(1)
  • ダイハツ(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90385 11003」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]