カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- ホンダ(94)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ミツビシ(7)
- 日酸TANAKA(4)
- 椿本チエイン(3)
- SMC(2)
- ヒサゴ(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- 福井金属工芸(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スリーボンド(1)
- 大同メタル工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ネグロス電工(1)
- 水本機械製作所(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「b-1109」の検索結果
特価

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]