カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(35)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KSフィルター(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- MSTコーポレーション(4)
- NACHI(不二越)(10)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コガネイ(299)
- ノーブランド(3)
- ユニオンツール(5)
- 協育歯車(6)
- 大同メタル工業(2)
- 廣杉計器(22)
- 松永製作所(3)
- 河村電器産業(6)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-201-2」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]