カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イスカル(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 古河電工パワーシステムズ(2)
- ワルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 室本鉄工(1)
- 安全興業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- MANN-FILTER(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 天野製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「fp38」の検索結果

#500SP フラットプレート
オイレス工業¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]