カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- ホンダ(51)
- MAZDA(マツダ)(34)
- ニッセイ(24)
- シンコー(20)
- CKD(19)
- 廣杉計器(17)
- SMC(16)
- TRUSCO(11)
- ニッサン(10)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- NSK(日本精工)(9)
- 日東工器(9)
- ナンシン(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- エスコ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 大阪製罐(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n306」の検索結果

2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥94,980税込¥104,4781個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
オイレスピロー#80 ピロー形ユニット
オイレス工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。材質含油ポリアセタール形状ピロー形ユニット使用温度範囲(℃)-20~+60許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min](間けつ)0.50[306]、(連続)0.30[184]許容最高速度V(m/s[m/min])(間けつ)0.40[24]、(連続)0.25[15]
#500F ウェアプレート汎用タイプ
オイレス工業¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]