カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- サンドビック(9)
- ダイヤトレンド(8)
- SMC(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- リングスター(2)
- 東洋バルヴ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 北陽電機(1)
- 土牛(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- SHIFT(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 千吉(1)
- イシザキ(1)
- MSAファクトリー(1)
- タイガー(防獣)(1)
- ジャパン・アルジェ(1)
- ブランドをもっと見る
「sgf-1」の検索結果

#500SP フランジガイドブッシュ
オイレス工業¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷から24日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。その他ご使用の際は、六角穴付き止めねじ等で抜け止めを行うことを推奨します。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]