カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 三木プーリ(4)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トレード(2)
- トラスティ(2)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- サンコーテクノ(1)
- 東正車輛(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 不二空機(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱電機(1)
- 明工社(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- マーテック(1)
- ブランドをもっと見る
「w-1415」の検索結果
特価

ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
ドライメットST ワッシャー(70W)
オイレス工業(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]