カテゴリ
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- TRUSCO(3)
- シチズンシステムズ(3)
- スリーピース(3)
- オリエンタルモーター(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤマヒロ(2)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ツボサン(1)
- レイメイ藤井(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- スペーシア(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pj-40」の検索結果

ドリルネジナベ(ステンレス)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(16本)当日出荷板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。材質(本体)ステンレス(SUS410)表面処理ユニクロムメッキ仕上頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)29×40×22表面処理白色アルマイト
先生おすすめ定規セット
レイメイ藤井¥379税込¥4171個当日出荷ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい質量(g)98エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×1165×21 (PP入り)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
Eaton 管ヒューズ 40A 25 x 60mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-40SP
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません仕様定格電流 = 40Aヒューズサイズ = 25 x 60mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
パイジョンパーツ PJシリーズ T字形
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PJシリーズ 十字形
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ
摂津金属工業(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881枚3日以内出荷から8日以内出荷JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
照光押ボタンスイッチ用バリヤ(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)¥78~税込¥86~1個翌々日出荷から99日以内出荷誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
マルパイジョン(同径) 二ツ割り十字形 402,403 PJ402
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:402形状二つ割り十字形Φd13寸法E18寸法A18寸法B29寸法C22締付ねじ4-M4
マルパイジョン(同径) 二ツ割り十字形 402,403 PJ403
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,385税込¥2,6241個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:403形状二つ割り十字形Φd13寸法E14寸法A14寸法B29寸法C22締付ねじ4-M4
マルパイジョン(同径) 二ツ割り平行二軸穴 408 PJ408
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状二つ割り平行2軸穴H29F9C22E9P22記号形状記号:408Φd113Φd213締付ねじ2-M4
真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷汚れが落ちやすいセラクリーンコートを採用したスリムタイプのケータイマグ。食洗機対応で、つるっと汚れ落ち・カラッと乾く満足度の高い1本です。キャリーループ付きスリムタイプなので、カバンに入れて持ち運びもスマートです。
HPJD型深井戸専用ジェットポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット運転方式HPJD
DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ
スリーピース¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8