カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • ウエルドテック社(24)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(16)
  • 三菱電機(11)
  • 東安(8)
  • マイト工業株式会社(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • DNライティング(3)
  • 岩崎電気(2)
  • Weller(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • オーム電機(1)
  • カネテック(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-150」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集