絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

A&E

A&Eのページです。A&Eは、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り A&Eラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入りA&E
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1434・1435材質焼入合金鋼質量(g)10タイプ34・35用爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1939-13メーカー商品コード250-5716
ラングツールズ バッテリーキャリア A&Eラングツールズ バッテリーキャリアA&E
6,098税込6,708
1丁
3日以内出荷
重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。車輌用バッテリーの持ち運びに。
材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448
ラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 A&Eラングツールズ ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応A&E
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース材質焼入合金鋼質量(g)2000寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343コード250-5666アズワン品番65-1964-97
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り A&Eラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入りA&E
3,098税込3,408
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
適合本体87材質焼入合金鋼質量(g)60爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6
ラングツールズ プライバー 853シリーズ A&Eラングツールズ プライバー 853シリーズA&E
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。こじり作業やテコ作業に。
材質ブレード部/焼入合金鋼、ハンドル部/樹脂
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り A&Eラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入りA&E
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組質量(g)40爪形状15°曲爪、70°曲爪爪先端径(Φmm)15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0材質(刃)焼入合金鋼アズワン品番65-1959-31メーカー商品コード250-5707
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組 A&Eラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組A&E
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ材質/仕上ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼質量(g)750セット商品数5コード250-5715アズワン品番65-1955-78
ラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式 A&Eラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式A&E
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。ディスブレーキパッドなどの交換に。
材質焼入合金鋼全長(mm)255質量(g)870深さ(mm)【ブレード】116コード247-7447アズワン品番65-1947-13ブレード幅(mm)60開き量(mm)45~75
ラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 A&Eラングツールズ ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応A&E
3,098税込3,408
1セット
5日以内出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼質量(g)60寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114コード250-5668アズワン品番65-1945-72
ラングツールズ ホースピンチプライヤー A&Eラングツールズ ホースピンチプライヤーA&E
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷
セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。ホース内の流体遮断に。保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。
材質焼入合金鋼
ラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入り A&Eラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入りA&E
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。スナップリングの着脱に。
セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組適合本体1421材質焼入合金鋼質量(g)10爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2アズワン品番65-1936-97メーカー商品コード250-5692