ダイトク
ダイトクのページです。ダイトクは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
クリップオンライトダイトク3日以内出荷
簡単に取り付けできるクリップ式(クリップ幅55mm、奥行70mm)明るさ130%の大幅アップ(350lm→460lm)バッテリー容量125%の大幅アップ(2000mAh→2500mAh)Wセンサーによる3つのは発光モードと切替時のアンサーバック機能付き
付属品壁面取付用ブラケット×1、取付用テープ付フック×2、アンカープラグ×2、ビス×2、取扱説明書、保証書電池寿命充電数約500回防水性IP65ソーラー充電18650リチウムイオン電池(2500mAh)
AC/DCアダプター 10Mダイトク3日以内出荷
延長不要!10mAC/DCアダプタ-!ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ対応。ラディアント2K用コード付変換プラグ付属。ラディアント40では使用できません。プラグライズが適応しても、電圧が不一致の場合、機器または本体の故障の原因となります。
付属品AC/DCアダプター本体、変換プラグ、取扱説明書色ブラック出力電圧5.5V2Aコード長さ(m)10使用温度(℃)0~40対応機種ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)入力電圧AC100~240V,50/60Hz 0.45Aプラグ径(Φmm)【本体】外径3.5 内径1.35【交換プラグ】外径4.0 内径1.7
ルスデモピンポンG2ルームチャイムダイトク3日以内出荷
「留守でもピンポンG2」専用のルームチャイムです。訪問者が「留守でもピンポンG2」のボタンを押すと、「ルームチャイム」からチャイムで来客をお知らせします。お部屋に設置しておけば、スマホを持っていない時でも来客のチャイムを聞き逃しません。「留守でもピンポンG2」に8個までペアリングできます。リビングだけでなく複数のお部屋に設置すれば、どこの部屋にいてもチャイムを聞くことができます。電波受信距離は室内:10~15m、屋外:40m(遮蔽物等の環境による)です。4つの音色が選べます。USB給電式 / 配線工事不要
付属品本体、簡易取扱説明書、保証書使用温度範囲(℃)-20~50電源DC5V1A本体質量(g)38音量アプリで調節/ 0~120dB通信方式315MHz 特定小電力無線機器(本品は受信のみ)受信可能距離【電波】室内:10~15 屋外:40(遮蔽物等の環境による)音色4パターン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×23.8