カテゴリ
- 制御機器(6)
- トグルスイッチ(6)
絞り込み
機能動作
- (ON)-OFF-(ON)(1)
- ON-(ON)(1)
- ON-OFF-(ON)(1)
- ON-OFF-ON(2)
- ON-ON(5)
極数
- 2極(5)
- 2極双投(6)
端子形状
- PC端子(1)
- はんだ端子(4)
ブランド
- ミヤマ電器
- RS PRO(130)
- Adafruit(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- Aratas(旧:omron)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(130)
- ARCOLECTRIC(49)
- Alps Electric(3)
- 渡辺電機工業(180)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- FINDER(62)
- シュナイダーエレクトリック(59)
- APEM(49)
- フエニックス・コンタクト(27)
- ABB(20)
- SIEMENS(19)
- Hongfa(ホンファ)(18)
- 富士通(16)
- ハネウェル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dpdt」の検索結果

スイッチ トグルタイプ ON-ON DPDT(6P)
ミヤマ電器¥359税込¥3951個3日以内出荷備考レバーニッケルメッキ極数双極双投接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ
ミヤマ電器(26件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-611シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応