カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,180)
- 工進(127)
- omron(オムロン)(83)
- コガネイ(60)
- プロトブレンボ(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 三菱電機(14)
- AUTONICS(オートニクス)(14)
- NEC(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
- 北陽電機(13)
- 扶桑精機(12)
- CKD(11)
- NB(日本ベアリング)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「ms-50」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 単極 ON-OFF
ミヤマ電器¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥439~税込¥483~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ ON-(ON)
ミヤマ電器¥429税込¥4721個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥399~税込¥439~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-ON
ミヤマ電器¥499~税込¥549~1個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥659~税込¥725~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥399~税込¥439~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥429~税込¥472~1個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥599~税込¥659~1個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤
ミヤマ電器¥629税込¥6921個3日以内出荷M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ トグルタイプ 黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥919税込¥1,0111個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥849税込¥9341個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-ON
ミヤマ電器¥999税込¥1,0991個3日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒
ミヤマ電器¥799税込¥8791個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青
ミヤマ電器¥429税込¥4721個3日以内出荷極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤
ミヤマ電器¥859税込¥9451個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色赤スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ トグルタイプ 操作部色:黒(ON)-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥799税込¥8791個6日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)
スイッチ トグルタイプ 操作部色黒 ON-OFF-ON
ミヤマ電器¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷極数双極双投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上