カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- BIGM(丸山製作所)(68)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- アズワン(3)
- JAPANNEXT(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
- GIGAIPC(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-500g」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0