カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-500i-b」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0