カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ミヤマ電器
  • BIGM(丸山製作所)(210)
  • 三菱マテリアル(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 北陽電機(1)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • ケニス(1)
  • 佐文工業所(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-500r」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ

    ミヤマ電器(38件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
  • トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器

    トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極(ON)-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性(ON)-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤

    ミヤマ電器
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4スイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-ON

    ミヤマ電器
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥809税込¥890
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 単極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 単極 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤 ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-ON 操作部色赤

    ミヤマ電器
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2操作部形状モールドフラットレバー操作部色赤スイッチ特性ON-OFF-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0