カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- モノタロウ(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 富士電機(2)
- エーモン(1)
- ELPA(1)
- 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb-221 n/c」の検索結果

押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431
ミヤマ電器(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500