カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(6)
- TRIDON(3)
- ノールマ(2)
- ヨシムラ(2)
- BREEZE(2)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- Gemi(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- SK11(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgt-w2/9」の検索結果
特価

耐熱スプレー
サンデーペイント(112件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(300mL)当日出荷高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン