カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HUA XIA HENG TAI
  • アメリカン電機(34)
  • エレコム(25)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • オーム電機(15)
  • デュオ(14)
  • 明工社(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機(8)
  • GARSON(6)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • スギモト産業(6)
  • SDS(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • TOPLAND(5)
  • プラス[家具](5)
  • 三菱ケミカル(4)
  • アール・エフ・ヤマカワ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ボールベアリング DC12V DAシリーズ HUA XIA HENG TAI2ボールベアリング DC12V DAシリーズHUA XIA HENG TAI
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm HUA XIA HENG TAIDC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mmHUA XIA HENG TAI
1,998税込2,198
1個
当日出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタアズワン品番65-3944-90
DC12V小型ファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAIDC12V小型ファン DAシリーズHUA XIA HENG TAI
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズHUA XIA HENG TAI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)5ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品動作電圧(V)4.0~5.5期待寿命(時間)70000(at40℃)
超高速PWMファン 2ボールベアリング DC12V HUA XIA HENG TAI超高速PWMファン 2ボールベアリング DC12VHUA XIA HENG TAI
6,298税込6,928
1個
61日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。
寸法(mm)120×120×厚38回転数(min-1[r.p.m])1100~5000定格電力(W)20.40(軸受構造/2ボールベアリング)定格電圧(V)12定格電流(A)1.7最大電流(A)2.5最大静圧(mmH2O)~32.26騒音値(dB)~62.3ケーブルペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル分離タイプ、ケーブル長500±15mm、ペリフェラル電源ケーブル赤線(+)/黒線(-) PWMケーブル青線(PWM)/黄線(パルスセンサ)アズワン品番64-8946-01最大風量(CFM)~193.32動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ