絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TOKIO Lab

TOKIO Labのページです。TOKIO Labは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)