センターポンチMokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に古いペンキ削りや、錆落としに
フラットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ショックの少ない安全ガードグリップ付です。
高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
ミニケレンMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)当日出荷
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
ごくかるバールMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)当日出荷
パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!敷石、舗石の施工作業に!ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(11件のレビュー)当日出荷
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
チスMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
釘抜Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
SDSplus 快速スクレーパーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
平バールMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。仕様尾平材質機械構造用炭素鋼
電動ハンマー用カットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
ピンポンチセット8PCSMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼質量(g)640硬度54±1トラスコ品番327-1374セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
ロング平タガネMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に
薄い鉄板の切断に
コンクリートのハツリ作業に
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
タガネセットMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1セット(4本)ほか
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
平バラシバールMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
曲棒 (長ハンドル)Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ごくかるバラシバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
鉄骨寄せバールMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)当日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スクレッパーバールMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
軽い!曲がりにくい!完全焼入パイプ使用継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫クロームメッキ仕上
工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性