207件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムバー Mokuba(小山刃物製作所)スリムバーMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
スリムミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)スリムミニテコMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
全長(mm)230刃幅(mm)32トラスコ品番382-1102質量(g)850
セリ矢 Mokuba(小山刃物製作所)セリ矢Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
呼びサイズは下穴の径になります。
用途御影石等の荒割作業。
釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)釘〆Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
SDS-plus コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業にシャンク形状SDS-plus寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20
SDSmax四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
SDSplus 快速スクレーパー ショート Mokuba(小山刃物製作所)SDSplus 快速スクレーパー ショートMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
電動スクレッパー S型 Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパー S型Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)強力金テコMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
ロングチス Mokuba(小山刃物製作所)ロングチスMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途コンクリートのハツリ作業に
Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所)WハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
エボシタガネ Mokuba(小山刃物製作所)エボシタガネMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
カットケレン Mokuba(小山刃物製作所)カットケレンMokuba(小山刃物製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)曲板(プレート)Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。寸法(mm)40幅×300質量(g)350
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃) Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)Mokuba(小山刃物製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
SDSplusブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mmMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
電動カットチゼル・ロング Mokuba(小山刃物製作所)電動カットチゼル・ロングMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
鉄骨寄せバール Mokuba(小山刃物製作所)鉄骨寄せバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。寸法(mm)600質量(g)1200
スロットチゼル(V型) Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼル(V型)Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適トラスコ品番327-4438質量(g)290サイズ(mm)25×240
SDSplusスコップ Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスコップMokuba(小山刃物製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
四角ランマ Mokuba(小山刃物製作所)四角ランマMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用シャンク形状六角軸17H線幅(mm)150(対角)
フロアークローザー Mokuba(小山刃物製作所)フロアークローザーMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
用途フローリングの貼付け作業に最適です。
二徳釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)二徳釘〆Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
1丁で2通りの使い方ができます。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
超硬ハガース Mokuba(小山刃物製作所)超硬ハガースMokuba(小山刃物製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。
用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
万能ハツリ Mokuba(小山刃物製作所)万能ハツリMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)20×270質量(g)200
SDS-plus ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
寸法(mm)250質量(g)260
SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max ブルーポイントMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)600軸径(Φmm)17Hシャンク形状六角軸幅(mm)80質量(g)1350六角幅(mm)17
S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
電動ハンマー用ミニスコップ Mokuba(小山刃物製作所)電動ハンマー用ミニスコップMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
S型長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S型長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途45度曲げで、台直しに最適。
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッターMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
SDS-max スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼルMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合SDS-maxシャンク