バーベンダーMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
曲棒 (長ハンドル)Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
デルタハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
WハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型
ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
曲棒Mokuba(小山刃物製作所)当日出荷から6日以内出荷
異形鉄筋が入ります。
曲板Mokuba(小山刃物製作所)4日以内出荷
熱処理ボス使用で強力・長持ち。