カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- 泉精器製作所(12)
- 亀倉精機(2)
- ネグロス電工(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- カクタス(2)
- ニチフ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ダイア(1)
- マクセルイズミ(1)
「150at-dcm」の検索結果

モクバ印 レースウエイカッターD
Mokuba(小山刃物製作所)¥76,980税込¥84,6781台当日出荷仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
EXレースウェイカッター D2
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)