カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,621)
- トヨタ(4,396)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,793)
- TRUSCO(3,789)
- スズキ(3,633)
- エスコ(3,066)
- Kawasaki(2,620)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- ニッサン(1,941)
- 大阪魂(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,684)
- スバル(1,549)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,203)
- コクヨ(1,181)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(985)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JTC
私たちは創業以来常にお客様目線でプロ用ツールの開発、販売をおこなってきました。多様なニーズにお応えすべく、常に3,000アイテム以上の商品を品揃え。末永くお使いいただける高品質なツールをリーズナブルな価格でご提供いたします。
会社情報
| 会社名 | 有限会社 ラグナ |
|---|---|
| 設立 | 1994/11/01 |
| 所在地 | 〒745-0868 山口県周南市南浦山町5-40 |
特価

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用 ハーネステープ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷エンジンルームで使用してもベトつきません。色黒タイプナシジタイプ主な用途車用RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカーリムーバー
JTC(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2個)ほか当日出荷用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンド大・小 各5本セット
JTC(52件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド幅(mm)7厚さ(mm)0.4高さ(mm)(大)730、(小)350最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50RoHS指令(10物質対応)対応
R134A用キャップ
JTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷対応冷媒種別R134aセット内容高圧・低圧 ポート用キャップ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から7日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。差込角(mm)1/2(12.7)付属品ケースRoHS指令(10物質対応)対応
オールイン2ブーツ
JTC(31件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷作業時間を大幅短縮。ジョイントを分解せずに作業できます。補強が付いて耐久性もup。セット内容ブーツ1個・グリース1本・バンド大小各1個
ブレーキブリーダー逆流防止弁付
JTC(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。容量(L)1外形(mm)8ホース内径(Φmm)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用オイルポンプ
JTC(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付適合容器ペール缶寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピックツールセット
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット
JTC(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンプレッサー
JTC(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応