カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- CIO(2)
- Lazos(1)
- LiTime(1)
- RK JAPAN(1)
- SBS(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(2)
- ミツビシ(1)
「1250a012」の検索結果
特価

リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)
JTC¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃