カテゴリ
- 作業工具(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- 雅(35)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- カラークリエーション(7)
- CKD(5)
- イスカル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KOTOBUKI(コトブキ)(3)
- 近江精機(3)
- アートスペース(3)
- ザップ(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- 大阪魂(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- タニタ(2)
- THK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「70h10」の検索結果

トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール
JTC¥68,980税込¥75,8781個当日出荷リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションソケットビットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷24pcsセットセット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
12.7mm 19PCSインパクトビットソケットセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個32日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19差込角(mm)12.7セット商品数19