絞り込み
ブランド
- JTC
- MANN-FILTER(8)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- 武蔵ホルト(2)
- Textar(1)
- StarTech.com(15)
- CodeTechCAM(1)
- FUYAO(1)
- アヴァンギャルド(1)
- audio-technica(437)
- ELRING(24)
- IKO(日本トムソン)(1,023)
- MAZDA(マツダ)(47)
- SPARKFUN(28)
- イトーキ(23)
- オーム電機(27)
- トヨタ(24)
- ホンダ(182)
- ミツビシ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(99)

VW・AUDI用ソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
AUDI カムシャフト調整レンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷適合車種8気筒4バルブ 4.2L FSIエンジン RS4(2006年以降) A6(2005年以降) A8(2003年以降)純正品番T40079RoHS指令(10物質対応)対応
Audi E-Tron用リアリザーバーレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷AUDI用用途リアファイナルドライブのリザーバータンクの取り外しに使用します。主な適合純正品番T40409差込角(mm)6角部27適合サイズ60mm/12P適合車種AUDI e-tron 2019年以降
ホイールラグナットリムーバー
JTC¥2,905税込¥3,1961個当日出荷プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
クランクシャフトロックピン
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷VW Audi用 4PCSセットセット内容JTC1518/適合エンジン:3.0L(V6・V8)/サイズ:M12×P1.5/適合純正品番:T40026・JTC1519/適合エンジン:2.7・2.8L(V6)4.2(V8)/サイズ:M18×P1.5/適合純正品番:T3242・JTC4089/適合エンジン:2.0・2.4・2.5・2.8・3.0・3.2FSI/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T40069・JTC4942/適合エンジン:1.2・1.4・1.6FSI、TSI)/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T10340RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ブレーキキャリパーソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷セット内容:JTC4518(差込9.5mm 11.5mm×10PT)、JTC4599(差込9.5mm 15mm×10PT)、JTC4598(差込12.7mm 20mm×10PT)JTC6828(差込12.7mm 14mm×7PT)、JTC6356(差込12.7mm 16mm×7PT)、JTC4597(差込12.7mm 22mm×7PT)用途適合車種:VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
カウンターホールドツール
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228
クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
オメガクリップツール
JTC¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ベンツ・VW・Audi・TESLA 傷つけずに素早く取り外しができます。用途ルーフトリム、Aピラートリムに使用されています。主な適合純正品番T40280適合車種VW、AUDI、ベンツ、テスラ モデルX&Y
VAG カムシャフトアジャストツール
JTC¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40269適合車種AUDI A6 2011以降, AUDI A7 Sportback 2011以降, AUDI A8 2010以降,8気筒エンジン 4.0L TFSI direct injection engineRoHS指令(10物質対応)対応
VAG タイミングツールセット
JTC¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40264適合車種Audi A8 2010以降, Audi A6 2011以降 8気筒 4.0L 4V TFSI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応
デフ用フィルターレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ゴルフ4 R32・Audi TT 8NのHaldexユニット専用用途リアアクスルを脱着せずにオイルフィルターを取り外しできます。付属品5mm六角レンチ付サイズ46mm×12P適合車種Audi-TT・VW Bora・Golf IV・Sharan・Skoda-OctaviaRoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン。適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
VAG クランクソケット
JTC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷用途VW Audi用主な適合純正品番T40272適合車種Audi A6 2011以降、Audi A7 Sportsback 2011、Audi A8 2010以降8気筒 4.0L 4V TFSI ダイレクトイグニッションエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキキャリパーソケット
JTC¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷用途Audi ブレーキキャリパー用全長(mm)48サイズ22mm×7PT差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インテークマニホールドソケット
JTC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。主な適合純正品番T10501全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)
リアトーアジャストツール
JTC¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷Audi、ポルシェ用 リアアクスルのトー調整に使用します。適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90009
ダブルエンドパネルリムーバー
JTC¥4,855税込¥5,3411個5日以内出荷スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200全長(mm)290
ブーツバンドツール
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用用途ブーツバンドの脱着が簡単主な適合純正品番3340A適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
VAG タイミングツールセット
JTC¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷用途VW Audi ディーゼルエンジン用適合エンジン:2.0LT CKFB,CKFC,CRBC,CRBD,CRCC,CRFA,CRFC,CRLB,CRLC,CRMB,CRVA,CRVC,CRUA,CSUB,CUNA,CUPA,CKFB,CKFC,1.6LT CLHA,CLHB.CKKA.CRKB主な適合純正品番T10265,T10060A,3359,T10051,T10490,T10264適合車種AUDI,SEAT,SKODA,VW,Post2012 1.6&2.0 TDI コモンレールディーゼルエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーモジュールコネクタリリースツール
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷AUDI、ポルシェ用 HV バッテリーモジュールの通信コネクター取り外しに使用します。適合車種AUDI e-tron GT(2021年~)、PORSCHE Taycan(2020年~)適合純正型番T90027
クランクシャフトプーリーホールドツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VW・AUDI用 クランクシャフトのボルトの脱着用。 クランクプーリーを固定します。適合エンジン型式CHYA,CHYB,CPGA,CWVA,CWVB,CJZA,CJZB,CJZC,CJZD,CYVA,CYVB,CYVC,CYVD,CHPA,CHPB,CMBA,CPTA,CPWA,CUKB,CVNA,CXSA,CXSB,CZCA,CZCC,CZDA,CZDB,CZDD,CZEA,DGEA,DGEB,DJKA適合車種VW、AUDI Golf SV/Sportsvan (AM1)(2014年以降),Golf VII/Estate (5G1/BA5)(2012年以降),Polo (6C1),Up! (121) 1.0・1.2・1.4・1.6L TFSI and TSI ガソリンエンジン純正品番T10475
VAG タイミングツールセット
JTC¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷VW、AUDI用 カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA211適合エンジン型式DACA、DACB、DADA、DFYA、DPBA、DPCA、DPBE適合車種VAG 1.5L TSI ガソリンエンジン(2017年~) AUDI(2017年~)、SEAT(2015年~)、SKODA(2015年~)、VW(2015年~)1.0L、1.2L、1.4L、1.6L TSI EA211 3、4気筒ガソリンエンジン
VAG インジェクターリムーバー&インストーラー
JTC¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷VW AUDI 適合純正品番:T10581、T10133/16A TFSI燃料インジェクター 高圧インジェクターと燃焼室シールの脱着に使用します。用途適合車種:VAG TFSIエンジン Golf(2017年以降)、Audi A3 2013年以降(1.5L、4V、EA211、EVO) 。適合エンジン:DACA、DADA、DACB、DPBA、DPBE、DPCA、DFYA
電子スロットルバルブコントローラー
JTC¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!用途スロットルボディ簡単清掃!!
輸入車用アダプターセット
JTC¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)危険物の類別非危険物
VAG 7速DSG用アダプター
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
ホイールロックソケットセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷VW AUDIセット内容#541,#542,#543,#544,#545,#546,#547,#548,#549,#550,#551,#552,#553,#554,#555,#556,#557,#558,#559,#560適合車種VW AUDI純正品番T20213
VAG トランスミッションギアリムーバー
JTC¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷VW AUDI主な適合純正品番T10309A適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングツールセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷VW・AUDI用 エンジンのタイミング調整時にカムシャフトの固定に使用します。適合エンジン型式4.2,5.0,5.2L ガソリンエンジン適合車種AUDI:A6,A8,Q7,R8,RS4,RS5,RS6,S5,S6,S8 VW Touareg(2005~2017年)純正品番T40070,T40227,T40079,T40071,T40058,T40237,3242
ショックアブソーバーソケット
JTC¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷BMW・VW・Audi・プジョー・シトロエン・Ford・ルノー ショックアブソーバーの取り外しに使用します。寸法(mm)【差込】12.7適合車種VW、AUDI、FORD、BMW、CITROEN、RENAULT、PEUGEOT先端サイズ(mm)5.5×11
プラスチックドレンプラグツールセット
JTC¥14,430税込¥15,8731個5日以内出荷プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら