カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(4)
  • 切削工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • KHK(小原歯車工業)(36)
  • MAZDA(マツダ)(592)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SMC(112)
  • UNITE(48)
  • イスカル(45)
  • エスコ(37)
  • ケナメタル(66)
  • コンドーテック(39)
  • スバル(68)
  • タンガロイ(31)
  • トヨタ(79)
  • ニッサン(81)
  • ホンダ(32)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
  • 三菱ふそう(509)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-72」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
  • ホットインダクター JTC

    ホットインダクター

    JTC
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    錆びて固着したボルトナット まだバーナーで炙ってますか?IH(電磁誘導)で瞬間加熱!!
    用途急速加熱で固着したネジやベアリングの分解に使用します。 。電源:100V 。チューブコイル:Φ25mm、Φ30mm、Φ45mm 各2本 。フレキシブルコイル:27cm 。重量:1.1kg 。サイズ:39×11×7cm 。出力電力:1100W電源(V)100
  • オートポンチ 強力型 JTC

    オートポンチ 強力型

    JTC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ハンマー無しでポンチが打てます
    用途グリップ付き
  • 1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ JTC

    1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    ¥32,955税込¥36,251
    1個
    当日出荷
    世界最強! 最大トルク1491Nm!
    用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し最大トルク(N・m)1491無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
  • 首振り&折り畳みワークライト JTC

    首振り&折り畳みワークライト

    JTC
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    180°回転&首振り
    用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm
  • ダイスソケット 1/2×38 JTC

    ダイスソケット 1/2×38

    JTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 3/8×25 JTC

    ダイスソケット 3/8×25

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • ダイスソケット 1/2×50 JTC

    ダイスソケット 1/2×50

    JTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • クイックプライヤーレンチ JTC

    クイックプライヤーレンチ

    JTC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンで素早く調節できます。
    用途20段階調整付き材質CR-MO全長(mm)255質量(g)420タイプつかみ面:フラット最大開口(mm)46
  • ステッカーリムーバー 2個入り JTC

    ステッカーリムーバー 2個入り

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
    用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。2個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm
  • エアーパルス洗浄機 JTC

    エアーパルス洗浄機

    JTC
    ¥21,255税込¥23,381
    1個
    5日以内出荷
    つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
    用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
  • トラッキングゲージ JTC

    トラッキングゲージ

    JTC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    より簡単に!より正確に! ボディ計測用。9.5mmソケット取付可能。水平器で正確な測定。収納ケース付き
    付属品計測バリ 300mm・170mm、ソケットアダプター、水平器測定範囲40~1800mm危険物の類別非危険物
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
  • クイックプライヤーレンチ JTC

    クイックプライヤーレンチ

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    プッシュボタンで素早く調節できます。
    用途16段階調整付き材質CR-MO全長(mm)185質量(g)210タイプつかみ面:フラット最大開口(mm)37
  • 1/2 6PCS スターソケットビットセット JTC

    1/2 6PCS スターソケットビットセット

    JTC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)200サイズT40、T45、T50、T55、T60、T70差込角(mm)12.7
  • 1/2 6PCS ヘックスソケットビットセット JTC

    1/2 6PCS ヘックスソケットビットセット

    JTC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    セット内容H5、H6、H7、H8、H10、H12全長(mm)200差込角(mm)12.7
  • リアホイールハブリムーバー JTC

    リアホイールハブリムーバー

    JTC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    日野用 リアホイールハブの取り外しに使用します。
    適合車種HINO 300シリーズ(FC、FD)、500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS)、バス(RK、RM、HS EURO6)
  • 5PCS モートルクソケットセット JTC

    5PCS モートルクソケットセット

    JTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    十字型の特殊ボルト BMW・クライスラー・FIAT・GM・ホンダ・日産
    用途シートベルトの取付ボルト等に使用されています。 。差込:9.5mm 。サイズ:MTS-0・MTS-1・MTS-2・MTS-3・MTS-4差込角(mm)9.5
  • トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー JTC

    トヨタ用 アドブルータンクキャップリムーバー

    JTC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    AdBlueタンクキャップ取り外し用
    用途適合車種:ハイエース、グランビア(2023年以降)寸法(mm)差込:12.7
  • オメガクリップツール JTC

    オメガクリップツール

    JTC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    ベンツ・VW・Audi・TESLA 傷つけずに素早く取り外しができます。
    用途ルーフトリム、Aピラートリムに使用されています。主な適合純正品番T40280適合車種VW、AUDI、ベンツ、テスラ モデルX&Y
  • 1/2 エアーインパクトレンチ JTC

    1/2 エアーインパクトレンチ

    JTC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
    用途チャック付き仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4全長(mm)190最大トルク(N・m)1356(左回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500本体質量(kg)2.1使用空気圧力(MPa)0.62~0.83
  • フロントホイールハブプーラー JTC

    フロントホイールハブプーラー

    JTC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    日野用 フロントホイールハブの取り外しに使用します。
    適合車種HINO 500シリーズ(FG、GH)、700シリーズ(SH、FR、FS 15t以上)、バス(RK、RM、HS EURO6)
  • ダブルエンドパネルリムーバー JTC

    ダブルエンドパネルリムーバー

    JTC
    ¥4,855税込¥5,341
    1個
    5日以内出荷
    スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
    用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200全長(mm)290
  • 超ロングチューブエアーダスター JTC

    超ロングチューブエアーダスター

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    コンバインの清掃に最適
    用途先端を付け替える事で、風量3倍 & 360°横吹き が可能です。 ノズル長さ:1200mm
  • 1/2 6PCS TPスタープラスソケットビットセット JTC

    1/2 6PCS TPスタープラスソケットビットセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    セット内容TP40、TP45、TP50、TP55、TP60、TP70全長(mm)200差込角(mm)12.7
  • 1/2 6PCS リブソケットビットセット JTC

    1/2 6PCS リブソケットビットセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    セット内容RM7、RM8、RM9、RM10、RM12、RM13全長(mm)200差込角(mm)12.7
  • 1/2 6PCS 12PTソケットビットセット JTC

    1/2 6PCS 12PTソケットビットセット

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ロングタイプ
    セット内容M6、M8、M9、M10、M12、M14全長(mm)200差込角(mm)12.7
  • エアチューブリムーバー JTC

    エアチューブリムーバー

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
    用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300
  • ノンスリップギアレンチセット JTC

    ノンスリップギアレンチセット

    JTC
    ¥27,105税込¥29,816
    1個
    5日以内出荷
    80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
    用途9本セット 。サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm 。ギア数:120 。送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226
  • 隙間ゲージ 0.5mm刻み JTC

    隙間ゲージ 0.5mm刻み

    JTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    細かい隙間の測定に
    用途測定サイズ:1~13mm 。ギャップ範囲:1~10mm 。目盛り:0.5mm刻み 。材質:FRP
  • テスラ用リフトパッド モデルY RWD用 4個入り JTC

    テスラ用リフトパッド モデルY RWD用 4個入り

    JTC
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    5日以内出荷
    安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット
    用途モデルY RWD用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH37mm
  • ノンスリップギアレンチセット JTC

    ノンスリップギアレンチセット

    JTC
    ¥12,480税込¥13,728
    1個
    5日以内出荷
    80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
    用途4本セット 。サイズ:8、10、12、14mm 。ギア数:120 。送り角:3°全長(mm)8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
  • ステッカーリムーバー 10個入り JTC

    ステッカーリムーバー 10個入り

    JTC
    ¥13,747税込¥15,122
    1個
    5日以内出荷
    剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
    用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 。10個入り 。軸径:6mm 。本体Φ100mm 。厚み:15mm