カテゴリ
- 整備工具・収納(94)
- 作業工具(89)
- トラック輸送・安全用品(53)
- 空圧工具(18)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- 切削工具(17)
- 物流用品(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- バッテリー・電装(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 研磨材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(44)
- SMC(13,280)
- MAZDA(マツダ)(3,932)
- ホンダ(2,976)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,918)
- 三菱ふそう(2,564)
- ニッサン(2,045)
- オカムラ(岡村製作所)(1,398)
- BIGM(丸山製作所)(1,149)
- イトーキ(1,138)
- Panasonic(パナソニック)(959)
- KITO(キトー)(945)
- RS PRO(892)
- トヨタ(827)
- エスコ(713)
- KEMET(583)
- NSK(日本精工)(533)
- イスカル(473)
- omron(オムロン)(420)
- スバル(386)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(215)
「c5」の検索結果
商品豆知識

逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
JTC(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
ディプスゲージ
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷計量法対応 大きく見やすいダイヤルゲージタイプ用途タイヤの溝の深さを測定します。直径(Φmm)47測定範囲(mm)0~11、0~1.6赤、1.6~2.0黄色、2.0~11緑
ハブボルト修正ダイスセット
JTC(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷長いボルトも簡単修正適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
ハンドリベット
JTC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷アルミボディで軽くて強力タイプ全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
33PCS ビットフルセット
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷セット内容 。穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 。穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 。穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 。トルクセットビット:6・8・10mm 。トライウィングビット:1・2・3・4mm 。スパナービット:4・6・8・10mm 。マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
逆タップセット
JTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷折れたボルトの抜き取りに 折れたボルトの中心にドリルで穴を開け、本品を左回転でねじ込み折れたボルトを抜き取ります。本品の使用には、別途タップハンドルやドリルが必要です。固着等により緩める際に破損したボルトには使用できません。焼き入れされたボルトには使用できません。材質CR-MOサイズ1/8、3/16、15/64、5/16、3/8
11PCS ショート六角レンチセット
JTC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm先端形状六角入組点数11RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー
JTC¥3,298税込¥3,6281セット欠品中グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応