カテゴリ
- 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3)
- ホンダ(393)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(211)
- ニッサン(117)
- KEMET(47)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(44)
- KNIPEX(クニペックス)(38)
- TRUSCO(26)
- EPCOS(20)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- エスコ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- SMC(14)
- RS PRO(14)
- Pro-Auto(10)
- IGRIS(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「c6000」の検索結果
特価

絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
9.5mm 13PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 全長:100mm・255mm、ラチェットレンチ 全長:200mm差込角(mm)9.5入組点数13RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット
JTC(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マグネットピックアップツール
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷曲がった状態を保持出来るタイプです。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途全長:500mm フレキシブルチューブ長さ:400mm 磁力:450g 先端径:8.5mm
8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット
JTC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個欠品中IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 10PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ラチェット、絶縁エクステンションバー、絶縁ソケット10・12・13・14・17・19・22・24mm差込角(mm)12.7入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ドライバーセット
JTC¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容マイナス(-):2.5×75L・4×100L・5.5×125L、プラス(+):6.5×150L・ PH0×60L・PH1×80L・PH2×100L・PH3×150LRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチ 6.3mm
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45全長(mm)256差込角(mm)6.3
4PCS 絶縁プライヤーセット
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
3PCS 絶縁ナイフ&レンチセット
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容モンキーレンチ 開口:32.8mm・全長:250mm、ウォーターポンププライヤー 開口:50mm・全長:250mm、ケーブルナイフ 全長:150mm入組点数3RoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm 17PCS 絶縁ビットソケットセット
JTC¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケット:M5・M6・M8・M10、へックスソケット:H4・H5・H6・H8・H10、スターソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5入組点数17RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm 14PCS 絶縁ソケットセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷IEC60900:2004規格に適合しています。セット内容ソケットサイズ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、エクステンションバー 全長:127mm、ラチェットレンチ 全長:250mm差込角(mm)12.7入組点数14RoHS指令(10物質対応)対応
4PCS 絶縁オイルシールフックセット
JTC¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4