カテゴリ

  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • エスコ(36)
  • コンドーテック(35)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • ホンダ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • アルベ(チトセ)(25)
  • 日研工作所(22)
  • ノーリツ(22)
  • 新ダイワ(20)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • EBM(江部松商事)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • コクヨ(14)
  • ベッセル(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • 日東工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c62」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプターセット JTC変換アダプターセットJTC
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
ブレーキオイル入れ JTCブレーキオイル入れJTC
7,798税込8,578
1個
当日出荷
軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.36MB)
Oリングセット JTCOリングセットJTC
759税込835
1個
5日以内出荷
JTC6620・JTC4144AN・JTC4144AN2・JTC4144DN・JTC4144DN2用
セット内容Oリング2種類 各1個入り
ブレーキブリーダーアダプター JTCブレーキブリーダーアダプターJTC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル危険物の類別非危険物
プラスチックドレンプラグツールセット JTCプラスチックドレンプラグツールセットJTC
14,430税込15,873
1個
5日以内出荷
プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
フロントクランクシャフトオイルシールインサーター JTCフロントクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
ブレーキブリーダー用アダプターセット JTCブレーキブリーダー用アダプターセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品危険物の類別非危険物
エアー式インジェクタープーラー JTCエアー式インジェクタープーラーJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651材質SCM415&HRC58°ストローク(mm)89全長(mm)278質量(kg)2.19空気消費量(L/min)110エアーインレット1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)96振動(m/s2)11ねじサイズM18×1.5打撃数(bpm)2100
トライアングルスクレッパー JTCトライアングルスクレッパーJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
三角形の刃先でバリや鋭い角を除去します。
材質CP-V#6150全長(mm)260硬度HRC 44-48°ブレード長さ(mm)150関連資料(0.15MB)
タイミングツールセット JTCタイミングツールセットJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カムシャフトの位置合わせに使用します。
用途適合車種:ベンツ 適合エンジン:M256 適合純正品番:256589002300、654589002100、177589010900、654589004000
リアクランクシャフトオイルシールインサーター JTCリアクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
BMW MINI用 リアクランクシールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番119611、119612、119613適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 奥行:25.4mm~57.2mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・114mm・130mm クロスバー長さ:120mm・180mm
エアサスリークテスター JTCエアサスリークテスターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
VAG カムシャフトホルダーアダプター JTCVAG カムシャフトホルダーアダプターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A関連資料(6.86MB)
リアクランクシャフトオイルシールインサーター JTCリアクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
リアクランクシールの取り付けに使用します。
用途適合車種:BMW 適合エンジン:N47、N47S、N57、B37、B47 適合純正品番:118810、118811、118812、118813、118814、118815
8G-DCT ドレンプラグリムーバー JTC8G-DCT ドレンプラグリムーバーJTC
11,505税込12,656
1個
5日以内出荷
DCTオイル交換時に使用します。
用途適合車種:W118、W177、W247 ベンツ 8G-DCTトランスミッション ミッション型式:724.1 適合純正品番:724589010900、724589020900
1/4 5PCS ツイストソケットセット JTC1/4 5PCS ツイストソケットセットJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
摩耗、錆び、変形したボルトナットの取り外しがお手持ちのドリルで簡単に出来ます!
用途サイズ:8、9、10、11、12 六角軸:H1/4 全長:65mm
リアクランクシャフトオイルシールインサーター JTCリアクランクシャフトオイルシールインサーターJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
リアクランクシールの取り付けに使用します。
用途適合車種:BMW 適合エンジン:B48 適合純正品番:118815、119180、119181、119182、119183、119184、2360215
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 厚み:46mm 開き幅:65.5mm~84mm ジョー長さ:114mm クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー JTC固定式2本爪プーラーJTC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 厚み:41.5mm 開き幅:76.2mm~127mm ジョー長さ:85mm・130mm クロスバー長さ:180mm