カテゴリ
- 作業工具(15)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 整備工具・収納(9)
- 電動工具(9)
- 切削工具(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(153)
- プロトブレンボ(123)
- NB(日本ベアリング)(34)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- brembo(25)
- 日東工業(20)
- コマツ(18)
- KANA(片山チエン)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- マルツエレック(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- 富士電線工業(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- イスカル(11)
- エスコ(11)
- ノーブランド(11)
- ハリケーン(11)
- KAZEN(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「c78」の検索結果

逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
ラジエターブリーダー
JTC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット
JTC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷プラグホール等の狭いスペースに最適です。タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット
JTC¥5,798税込¥6,3781個当日出荷狭い場所に最適!セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファンネル
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。材質アルミニウム+NBR寸法(長さL×幅W)(mm)556×205危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットタップホルダー
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷これ1つで M6~M14までのタップに対応!!用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
ネジ山修正機
JTC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合車種:日野レンジャー主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
5PCS リアバンパーソケットセット
JTC¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途リアバンパー脱着用寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)120差込角(mm)9.5適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペルRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド用ヤスリ
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
JTC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷適合車種:日野PCVフィルタ適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
6角L型レンチセット 滑り止め付き
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷滑りにくい六角レンチ付属品専用ホルダー付き先端形状六角サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
トランスミッションリアオイルシールインサーター
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
ブレーキキャリパーレンチ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
フェーエルフィルターレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷適合車種:ギガ主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
5PCS ステンレスピンセット
JTC¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルアクスルナットソケット
JTC¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷6ポイント、8ポイント両用差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷キャブリフト油圧バルブ回転用サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能電源DC5V/USB電池リチウムイオン電池3.7V/4400mAh幅(m)フック:1.2~1.9明るさ(Lm)Hi/Lo・100/500RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi/Lo・3.5/7
トラックタイヤスクリューインストーラー
JTC¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売適合車種ヨーロッパ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
作業マット
JTC¥3,988税込¥4,3871個5日以内出荷仕様軽くて薄いクッション性のある作業マットです。膝立ちの作業に最適です。持ち手穴つきサイズ(mm)485×245×30RoHS指令(10物質対応)対応
90°ロングチューブエアーダスター
JTC¥8,498税込¥9,3481個欠品中エンジンルーム等の狭い場所に最適!仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
キングピンリムーバー&インサーター ポンプ付
JTC¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷仕様シリンダー能力:75t、シリンダーストローク:150mmセット内容セット内容:本体一式、#11~13:サポートスリーブ、#14:マンドレルアダプター、#15~19:マンドレル、#20:リムーブスリーブ使用エアー圧力(MPa)1サイズ(mm)274×146×208、(フレーム)263×560油量(cc)(使用可能)1800RoHS指令(10物質対応)対応オイルタンク容量(mL)2300