7速DSG用スペーサーJTC9日以内出荷
2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
主な適合純正品番T10466RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターホールドツールJTC5日以内出荷
VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用
用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228関連資料(0.28MB)
輸入車用アダプターセットJTC4日以内出荷
ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24)危険物の類別非危険物
7速 DSG ストレートエッジJTC5日以内出荷
主な適合純正品番T40100メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式7速DSGトランスミッションサイズ(mm)550×38×9RoHS指令(10物質対応)対応