カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(3)
  • トレード(13)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • IPF(5)
  • サイバーストーク(4)
  • アールウィズエイチ(4)
  • デンカエレクトロン(3)
  • Pro-Auto(3)
  • PIAA(2)
  • セルスター(2)
  • ZAC(2)
  • ニチコン(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 東日製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev車」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁伸縮ミラー(拡大鏡) JTC

    絶縁伸縮ミラー(拡大鏡)

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡 HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    全長(mm)200~350ミラー寸法(mm)20
  • 115PCS 絶縁工具セット JTC

    115PCS 絶縁工具セット

    JTC
    251,550税込276,705
    1個
    5日以内出荷
    HV・EV車 必需品 絶縁工具フルセット
    用途44PCS 絶縁6.3mm&9.5mmソケットセット 。26PCS 絶縁ドライバーセット 。26PCS 絶縁12.7mmソケット&プライヤーセット 。27PCS 絶縁レンチセット8~27mm 。プライヤーセット 。27PCS 絶縁レンチセット8~27mm規格IEC60900:2004入組点数115
  • 絶縁伸縮ミラー JTC

    絶縁伸縮ミラー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    全長(mm)200~350ミラー寸法(mm)40
  • 絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC

    絶縁トルクレンチ 6.3mm

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45全長(mm)256差込角(mm)6.3
  • 絶縁マグネットピックアップツール JTC

    絶縁マグネットピックアップツール

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    曲がった状態を保持出来るタイプです。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    用途全長:500mm フレキシブルチューブ長さ:400mm 磁力:450g 先端径:8.5mm
  • 4PCS 絶縁オイルシールフックセット JTC

    4PCS 絶縁オイルシールフックセット

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    4つの形状のフックで狭いスペースでの使用に便利です。HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
    用途Oリング、金属なしのガスケットの取り外しに使用します。セット内容フック×4種全長(mm)150軸長(mm)75入組点数4
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
    セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
    セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応